testo 417 Set 1 - Anemometru cu palete cu pâlnii de măsurare

Cod articol: 0563 1417
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
Tip produs Aparat multifuncţional de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 1417
EAN / GTIN 4029547025815
Număr producător 0563 1417
L-Număr L40540 497

Descriere

Descriere:

Anemometrul compact cu palete testo 417 într-un kit care include două pâlnii de măsurare a fost dezvoltat pentru a vă facilita cât mai mult posibil efectuarea de măsurători la intrările și ieșirile de aer, precum și la ieșirile de plăci ale sistemelor de aer condiționat și de ventilație. Paleta integrată de 100 mm asigură rapid rezultate precise. Valorile medii temporale și punctuale, precum și debitul volumic sunt calculate automat în instrument și afișate pe ecran. Acest lucru permite reglarea deosebit de eficientă a sistemelor de ventilație rezidențiale echilibrate - inclusiv documentarea rapidă cu testo Smart App
  • În plus, aplicația nu numai că vă sprijină în configurarea instrumentului de măsurare și preia afișarea, stocarea și documentarea valorilor măsurate - ci transformă și smartphone-ul dumneavoastră într-un al doilea afișaj. Kitul testo 417 Kit 1 include două pâlnii de măsurare pentru gurile de evacuare a plăcilor și grilele de ventilație. Acestea pot fi atașate cu ușurință la paletă, acoperind o gamă largă de dimensiuni și formate de ieșire.